Șaibă plată și de înaltă rezistență Kipp K2099.050
Șaibă plată și de înaltă rezistență Kipp
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K2099.050
Rubix:d868056
Producator:K2099.050
EAN:4059245897940



rezumat tehnic
| Diametrul interior | 5.3 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oțel Simplu |
| Diametrul exterior | 9 mm |
Detalii produs : K2099.050 KIPP - FLAT AND HIGH-TENSILE WASHER KIPP K2099.050
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 5.3 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oțel Simplu |
| Diametrul exterior | 9 mm |
| Standard | DIN 433 |
| Diametru metric | M5 |
| Grosime | 1 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere