• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Adezivi(793)
    • Benzi adezive și folii de protecție(775)
    • Materiale de fixare(21.394)
    • Cleme și butoane(83.866)
    • Securitate fabrica(2.101)
    Vedeți
    • Şuruburi(3.094)
    • Piulițe(1.776)
    • Şaibe(3.613)
    • Tije filetate, bolțuri cu știfturi, spirale și distanțiere(1.968)
    • Șurub(5.743)
    • Material de ancorare(278)
    • Pini, chei și tufișuri(3.986)
    • Produse pentru cârlige și ochi(656)
    • Cleme pentru dibluri nituite(53)
    • Cuie și capse(88)
    • Fire și cabluri metalice(2)
    • Sortiment de materiale de fixare(53)
    • Produse de fixare(50)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Elemente de fixare, adezivi și benzi
    3. Materiale de fixare
    4. Pini, chei și tufișuri
    5. Stift
    6. Stift cilindric
    7. K2183.0020016 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2183.0020016

    Stift cilindric Kipp K2183.0020016

    Stift cilindric Kipp

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Kipp:K2183.0020016
    Rubix:d884884
    Producator:K2183.0020016
    EAN:4059245921850
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : K2183.0020016 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2183.0020016


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    03320-12X36 NORELEM - CYLINDRICAL PIN NORELEM 03320-12X3670000015005 REYHER - 70000015005 REYHERK1908.04X22 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K1908.04X22K2013.020X014 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.020X014DIN 7 Stahl 13 m6 x 40 S REYHER - DIN 7 Stahl 13 m6 x 40 S REYHERK1909.10X36 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K1909.10X36K2013.6100X024 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.6100X024ISO 2338 9S20K 6 m6 x 20 S REYHER - ISO 2338 9S20K 6 m6 x 20 S REYHERK1909.16X50 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K1909.16X50K2013.6060X045 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.6060X045K2013.060X070 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.060X070DIN 7979 Stahl D 6 x 32 S REYHER - DIN 7979 Stahl D 6 x 32 S REYHERDIN 7 Stahl 14 m6 x 36 S REYHER - DIN 7 Stahl 14 m6 x 36 S REYHERK2183.0160045 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2183.0160045K2013.1160X040 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.1160X040
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut