• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.769)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.997)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.216)
    • Întreținere și reparații(4.329)
    • Sudură(607)
    • Adezivi(792)
    • Benzi adezive și folii de protecție(781)
    • Materiale de fixare(21.483)
    • Cleme și butoane(83.907)
    • Securitate fabrica(2.114)
    Vedeți
    • Şuruburi(3.097)
    • Piulițe(1.815)
    • Şaibe(3.621)
    • Tije filetate, bolțuri cu știfturi, spirale și distanțiere(1.970)
    • Șurub(5.770)
    • Material de ancorare(284)
    • Pini, chei și tufișuri(3.989)
    • Produse pentru cârlige și ochi(656)
    • Cleme pentru dibluri nituite(53)
    • Cuie și capse(88)
    • Fire și cabluri metalice(3)
    • Sortiment de materiale de fixare(53)
    • Produse de fixare(50)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Elemente de fixare, adezivi și benzi
    3. Materiale de fixare
    4. Pini, chei și tufișuri
    5. Stift
    6. Stift cilindric
    7. K2183.0080024 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2183.0080024

    Stift cilindric Kipp K2183.0080024

    Stift cilindric Kipp

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Kipp:K2183.0080024
    Rubix:d865851
    Producator:K2183.0080024
    EAN:4059245922970
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : K2183.0080024 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2183.0080024


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    D 7979 Stahl D 4 x 18 REYHER - D 7979 Stahl D 4 x 18 REYHERK2183.0025012 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2183.002501270000015018 REYHER - 70000015018 REYHERISO 2338 9S20K 12 m6 x 20 S REYHER - ISO 2338 9S20K 12 m6 x 20 S REYHERK2013.060X090 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.060X09003320-04X36 NORELEM - CYLINDRICAL PIN NORELEM 03320-04X36K2013.1010X006 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.1010X006DIN 6325 Stahl 5 m6 x 14 S REYHER - DIN 6325 Stahl 5 m6 x 14 S REYHER101103 RUKO - TOOLS & METROLOGY RUKO 101103ISO 8734 Stahl 6 m6 x 36 -A S REYHER - ISO 8734 Stahl 6 m6 x 36 -A S REYHERDIN 7 Stahl 14 m6 x100 S REYHER - DIN 7 Stahl 14 m6 x100 S REYHERK2013.050X020 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.050X02070000200036 REYHER - 70000200036 REYHERK2013.200X036 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.200X036K2013.1100X050 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.1100X050
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut