• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Adezivi(793)
    • Benzi adezive și folii de protecție(775)
    • Materiale de fixare(21.394)
    • Cleme și butoane(83.866)
    • Securitate fabrica(2.101)
    Vedeți
    • Şuruburi(3.094)
    • Piulițe(1.776)
    • Şaibe(3.613)
    • Tije filetate, bolțuri cu știfturi, spirale și distanțiere(1.968)
    • Șurub(5.743)
    • Material de ancorare(278)
    • Pini, chei și tufișuri(3.986)
    • Produse pentru cârlige și ochi(656)
    • Cleme pentru dibluri nituite(53)
    • Cuie și capse(88)
    • Fire și cabluri metalice(2)
    • Sortiment de materiale de fixare(53)
    • Produse de fixare(50)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Elemente de fixare, adezivi și benzi
    3. Materiale de fixare
    4. Pini, chei și tufișuri
    5. Stift
    6. Stift cilindric
    7. K2183.1050036 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2183.1050036

    Stift cilindric Kipp K2183.1050036

    Stift cilindric Kipp

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Kipp:K2183.1050036
    Rubix:d858228
    Producator:K2183.1050036
    EAN:4059245924448
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : K2183.1050036 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2183.1050036


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    ISO 2338 1.4305 8 m6 x 24 rostfrei A 1 S REYHER - ISO 2338 1.4305 8 m6 x 24 rostfrei A 1 S REYHERK2013.015X020 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.015X020K2013.1015X014 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.1015X01403320-05X36 NORELEM - CYLINDRICAL PIN NORELEM 03320-05X36DIN 7 Stahl 12 m6 x 60 S REYHER - DIN 7 Stahl 12 m6 x 60 S REYHERISO 8734 Stahl 6 m6 x 20 -A S REYHER - ISO 8734 Stahl 6 m6 x 20 -A S REYHERK2183.0100055 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2183.010005503320-08X32 NORELEM - CYLINDRICAL PIN NORELEM 03320-08X3270000120100 REYHER - 70000120100 REYHERK2183.0080030 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2183.0080030K2013.6030X024 KIPP - CYLINDRICAL PIN KIPP K2013.6030X024DIN 6325 Stahl 16 m6 x 55 S REYHER - DIN 6325 Stahl 16 m6 x 55 S REYHERISO 8734 Stahl 3 m6 x 24 -A S REYHER - ISO 8734 Stahl 3 m6 x 24 -A S REYHER70000080008 REYHER - 70000080008 REYHERDIN 7979 Stahl D 16 x 30 S REYHER - DIN 7979 Stahl D 16 x 30 S REYHER
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut