Referințe
Reyher:DIN 7 Stahl 12 m6 x 60 S
Rubix:d632567
EAN:4043952005897

Detalii produs : DIN 7 Stahl 12 m6 x 60 S REYHER - DIN 7 Stahl 12 m6 x 60 S REYHER
DIN 7 steel m6 Parallel pins, tolerance zone m6 - dimension: 12 m6 x 60 PU=S (25 pieces)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1380 g |
|---|---|
| Diametru | 12 mm |
| Lungime | 60 mm |
| Material/finisare | Oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
