• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Adezivi(867)
    • Benzi adezive și folii de protecție(781)
    • Materiale de fixare(21.483)
    • Cleme și butoane(83.907)
    • Securitate fabrica(2.114)
    Vedeți
    • Şuruburi(3.097)
    • Piulițe(1.815)
    • Şaibe(3.621)
    • Tije filetate, bolțuri cu știfturi, spirale și distanțiere(1.970)
    • Șurub(5.770)
    • Material de ancorare(284)
    • Pini, chei și tufișuri(3.989)
    • Produse pentru cârlige și ochi(656)
    • Cleme pentru dibluri nituite(53)
    • Cuie și capse(88)
    • Fire și cabluri metalice(3)
    • Sortiment de materiale de fixare(53)
    • Produse de fixare(50)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Elemente de fixare, adezivi și benzi
    3. Materiale de fixare
    4. Piulițe
    5. Piulițe cu filet metric
    6. Piuliță de aripă
    7. K2344.210 KIPP - WING NUT KIPP K2344.210

    Piuliță de aripă Kipp K2344.210

    Piuliță de aripă Kipp

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Kipp:K2344.210
    Rubix:d846659
    Producator:K2344.210
    EAN:4067721007820
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Pentru șuruburim10

    Detalii produs : K2344.210 KIPP - WING NUT KIPP K2344.210


    Informații tehnice


    atribute
    Pentru șuruburim10
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Pentru șuruburi

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    634.1-48-M8-E-DOR ELESA+GANTER - 634.1-48-M8-E-DOR ELESA+GANTERK2344.1110 KIPP - WING NUT KIPP K2344.1110634.1-48-M8-E-DRT ELESA+GANTER - 634.1-48-M8-E-DRT ELESA+GANTERGN 634-63-M10-E-DRT ELESA+GANTER - GN 634-63-M10-E-DRT ELESA+GANTER634.1-48-M8-D ELESA+GANTER - 634.1-48-M8-D ELESA+GANTERK2344.212 KIPP - WING NUT KIPP K2344.212GN 634.1-70-M10-E-DSG ELESA+GANTER - GN 634.1-70-M10-E-DSG ELESA+GANTER635-35-M10-E-DGR ELESA+GANTER - 635-35-M10-E-DGR ELESA+GANTER635-35-M8-E-DRT ELESA+GANTER - 635-35-M8-E-DRT ELESA+GANTERGN 634.1-63-M10-E-DSG ELESA+GANTER - GN 634.1-63-M10-E-DSG ELESA+GANTERK2344.120 KIPP - WING NUT KIPP K2344.120K2344.1206 KIPP - WING NUT KIPP K2344.1206GN 634-63-M8-E-DOR ELESA+GANTER - GN 634-63-M8-E-DOR ELESA+GANTER834-58-M10-E-MT ELESA+GANTER - 834-58-M10-E-MT ELESA+GANTERGN 634-63-M10-E-DBL ELESA+GANTER - GN 634-63-M10-E-DBL ELESA+GANTER
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut