Piuliță de aripă Elesa+Ganter GN 634.1-63-M10-E-DSG

Wing nuts with Stainless Steel bushing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Elesa+Ganter:GN 634.1-63-M10-E-DSG
Rubix:d579798
Producator:634.1-63-M10-E-DSG
EAN:4045525105539
brand logo

rezumat tehnic

Material/finisarePoliamidă
Pentru șuruburim10
Diametrul filetării10 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : GN 634.1-63-M10-E-DSG ELESA+GANTER - GN 634.1-63-M10-E-DSG ELESA+GANTER


Design and handling of the wing nuts GN 634.1 comply with the requirements and claims of the Ergostyle® product family.

Informații tehnice


atribute
Material/finisarePoliamidă
Pentru șuruburim10
Diametrul filetării10 mm
StandardNON-STANDARD
  • Disponibil – Data livrării la cerere