Piuliță de aripă Elesa+Ganter GN 634.1-70-M10-E-DRT
Wing nuts with Stainless Steel bushing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 634.1-70-M10-E-DRT
Rubix:d597294
Producator:GN 634.1-70-M10-E-DRT
EAN:4045525345010






rezumat tehnic
| Material/finisare | Poliamidă |
|---|---|
| Pentru șuruburi | m10 |
| Diametrul filetării | 10 mm |
Detalii produs : 634.1-70-M10-E-DRT ELESA+GANTER - 634.1-70-M10-E-DRT ELESA+GANTER
Design and handling of the wing nuts GN 634.1 comply with the requirements and claims of the Ergostyle® product family.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 32 g |
|---|---|
| Material/finisare | Poliamidă |
| Pentru șuruburi | m10 |
| Diametrul filetării | 10 mm |
| Standard | NON-STANDARD |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere