Referințe
Elesa+Ganter:GN 634-70-M10-D
Rubix:d589687
Producator:634-70-M10-D






rezumat tehnic
| Material/finisare | Poliamidă |
|---|---|
| Pentru șuruburi | m10 |
| Diametrul filetării | 10 mm |
Detalii produs : GN 634-70-M10-D ELESA+GANTER - GN 634-70-M10-D ELESA+GANTER
Design and handling of the wing nuts GN 634 comply with the requirements and claims of the Ergostyle® product family.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 28 g |
|---|---|
| Material/finisare | Poliamidă |
| Pentru șuruburi | m10 |
| Diametrul filetării | 10 mm |
| Standard | NON-STANDARD |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere