Piuliță de aripă Elesa+Ganter GN 634.1-55-M8-E-DSG
Wing nuts with Stainless Steel bushing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 634.1-55-M8-E-DSG
Rubix:d596894
Producator:634.1-55-M8-E-DSG






rezumat tehnic
| Material/finisare | Tehnopolimer |
|---|---|
| Pentru șuruburi | m8 |
| Diametrul filetării | 55 mm |
Detalii produs : GN 634.1-55-M8-E-DSG ELESA+GANTER - GN 634.1-55-M8-E-DSG ELESA+GANTER
Design and handling of the wing nuts GN 634.1 comply with the requirements and claims of the Ergostyle® product family.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 15 g |
|---|---|
| Material/finisare | Tehnopolimer |
| Pentru șuruburi | m8 |
| Diametrul filetării | 55 mm |
| Standard | NON-STANDARD |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere