Piuliță de aripă Elesa+Ganter GN 634.1-48-M6-E-DGR
Wing nuts with Stainless Steel bushing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 634.1-48-M6-E-DGR
Rubix:d590616
Producator:GN 634.1-48-M6-E-DGR
EAN:4045525700666




rezumat tehnic
| Material/finisare | Poliamidă |
|---|---|
| Pentru șuruburi | m6 |
| Diametrul filetării | 48 mm |
Detalii produs : 634.1-48-M6-E-DGR ELESA+GANTER - 634.1-48-M6-E-DGR ELESA+GANTER
Design and handling of the wing nuts GN 634.1 comply with the requirements and claims of the Ergostyle® product family.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 9 g |
|---|---|
| Material/finisare | Poliamidă |
| Pentru șuruburi | m6 |
| Diametrul filetării | 48 mm |
| Standard | NON-STANDARD |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere