• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Adezivi(867)
    • Benzi adezive și folii de protecție(781)
    • Materiale de fixare(21.483)
    • Cleme și butoane(83.907)
    • Securitate fabrica(2.114)
    Vedeți
    • Şuruburi(3.097)
    • Piulițe(1.815)
    • Şaibe(3.621)
    • Tije filetate, bolțuri cu știfturi, spirale și distanțiere(1.970)
    • Șurub(5.770)
    • Material de ancorare(284)
    • Pini, chei și tufișuri(3.989)
    • Produse pentru cârlige și ochi(656)
    • Cleme pentru dibluri nituite(53)
    • Cuie și capse(88)
    • Fire și cabluri metalice(3)
    • Sortiment de materiale de fixare(53)
    • Produse de fixare(50)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Elemente de fixare, adezivi și benzi
    3. Materiale de fixare
    4. Șurub
    5. Șuruburi metrice
    6. Șuruburi cu cap bombat
    7. K0869.216X55 KIPP - OVAL HEAD SCREW KIPP K0869.216X55

    Șuruburi cu cap bombat Kipp K0869.216X55

    Șuruburi cu cap bombat Kipp

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Kipp:K0869.216X55
    Rubix:d882939
    Producator:K0869.216X55
    EAN:4059245262366
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : K0869.216X55 KIPP - OVAL HEAD SCREW KIPP K0869.216X55


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    K0869.303X12 KIPP - OVAL HEAD SCREW KIPP K0869.303X12K1796.2512X25 KIPP - OVAL HEAD SCREW KIPP K1796.2512X25K1160.306X35 KIPP - OVAL HEAD SCREW KIPP K1160.306X35K1160.06X40 KIPP - OVAL HEAD SCREW KIPP K1160.06X40K0869.608X16 KIPP - OVAL HEAD SCREW KIPP K0869.608X16K0869.610X100 KIPP - OVAL HEAD SCREW KIPP K0869.610X100K0869.606X12 KIPP - OVAL HEAD SCREW KIPP K0869.606X12K0708.410X60 KIPP - OVAL HEAD SCREW KIPP K0708.410X60K0869.616X30 KIPP - OVAL HEAD SCREW KIPP K0869.616X30K1796.1605X10 KIPP - OVAL HEAD SCREW KIPP K1796.1605X10K1159.405X70 KIPP - OVAL HEAD SCREW KIPP K1159.405X70K1159.406X80 KIPP - OVAL HEAD SCREW KIPP K1159.406X80K1159.12X100 KIPP - OVAL HEAD SCREW KIPP K1159.12X100DIN 913 A 1/A 2 M 3 x 4 rostfrei A 1/A 2 S REYHER - DIN 913 A 1/A 2 M 3 x 4 rostfrei A 1/A 2 S REYHERK0708.610X70 KIPP - OVAL HEAD SCREW KIPP K0708.610X70
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut