• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Adezivi(867)
    • Benzi adezive și folii de protecție(781)
    • Materiale de fixare(21.483)
    • Cleme și butoane(83.907)
    • Securitate fabrica(2.114)
    Vedeți
    • Şuruburi(3.097)
    • Piulițe(1.815)
    • Şaibe(3.621)
    • Tije filetate, bolțuri cu știfturi, spirale și distanțiere(1.970)
    • Șurub(5.770)
    • Material de ancorare(284)
    • Pini, chei și tufișuri(3.989)
    • Produse pentru cârlige și ochi(656)
    • Cleme pentru dibluri nituite(53)
    • Cuie și capse(88)
    • Fire și cabluri metalice(3)
    • Sortiment de materiale de fixare(53)
    • Produse de fixare(50)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Elemente de fixare, adezivi și benzi
    3. Materiale de fixare
    4. Șurub
    5. Șuruburi metrice
    6. Șuruburi cu cap bombat
    7. K0869.616X30 KIPP - OVAL HEAD SCREW KIPP K0869.616X30

    Șuruburi cu cap bombat Kipp K0869.616X30

    Șuruburi cu cap bombat Kipp

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Kipp:K0869.616X30
    Rubix:d878644
    Producator:K0869.616X30
    EAN:4059245608492
    brand logo
    brand logo
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : K0869.616X30 KIPP - OVAL HEAD SCREW KIPP K0869.616X30


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    DIN 908 A 4 G 1/2 A A 4 S REYHER - DIN 908 A 4 G 1/2 A A 4 S REYHERK1160.610X45 KIPP - OVAL HEAD SCREW KIPP K1160.610X45K0869.312X25 KIPP - OVAL HEAD SCREW KIPP K0869.312X25K0708.412X50 KIPP - OVAL HEAD SCREW KIPP K0708.412X50K0869.16X70 KIPP - OVAL HEAD SCREW KIPP K0869.16X70K0869.308X50 KIPP - OVAL HEAD SCREW KIPP K0869.308X50K1160.105X25 KIPP - OVAL HEAD SCREW KIPP K1160.105X25K0869.608X16 KIPP - OVAL HEAD SCREW KIPP K0869.608X16K0708.612X40 KIPP - OVAL HEAD SCREW KIPP K0708.612X40K1796.2305X35 KIPP - OVAL HEAD SCREW KIPP K1796.2305X35DIN 964 Messing M 8 x 25 Ms Cr K REYHER - DIN 964 Messing M 8 x 25 galv. verchromt Ms Cr K REYHERK0869.408X25 KIPP - OVAL HEAD SCREW KIPP K0869.408X25K0869.810X50 KIPP - OVAL HEAD SCREW KIPP K0869.810X50K0869.604X10 KIPP - OVAL HEAD SCREW KIPP K0869.604X10K0869.116X45 KIPP - OVAL HEAD SCREW KIPP K0869.116X45
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut