Referințe
Kipp:K0871.16X40
Rubix:d855292
Producator:K0871.16X40
EAN:4059245244249



Detalii produs : K0871.16X40 KIPP - HEXAGONAL BOLT, METRIC KIPP K0871.16X40
Informații tehnice
atribute
| Lungime | 40 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oțel |
| Clasă | 8.8 |
| Diametru metric | M16 |
| Tipul de amprentă | hexagonal (hex) |
| Diametrul filetării | 16 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Lungime
40 mm