Burghiu spiral Fortis Tools 10710350, 9111670350
Burghiu spiral Fortis Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Fortis Tools:10710350, 9111670350
Rubix:d800417
Producator:4317784710022
EAN:4317784710022


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 3.5 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 70 mm |
| Lungimea tăieturii | 39 mm |
Detalii produs : 9111670350 FORTIS - 9111670350 FORTIS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 3.5 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 70 mm |
| Lungimea tăieturii | 39 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Material de tăiere | hss |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere






