Burghiu spiral Fortis Tools 10710820, 9111670820
Burghiu spiral Fortis Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Fortis Tools:10710820, 9111670820
Rubix:d800362
Producator:4317784709552
EAN:4317784709552


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 8 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 117 mm |
| Lungimea tăieturii | 75 mm |
Detalii produs : 9111670820 FORTIS - 9111670820 FORTIS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 8 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 117 mm |
| Lungimea tăieturii | 75 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Material de tăiere | hss |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere






