Burghiu spiral Fortis Tools 10001250, 9113441250
Burghiu spiral Fortis Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Fortis Tools:10001250, 9113441250
Rubix:d800962
Producator:4317784714716
EAN:4317784714716


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 12.5 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 205 mm |
| Lungimea tăieturii | 134 mm |
Detalii produs : 9113441250 FORTIS - 9113441250 FORTIS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 12.5 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 205 mm |
| Lungimea tăieturii | 134 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Material de tăiere | hss |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere








