Referințe
Format:16450200, 9116450200
Rubix:d803893
Producator:16450200
EAN:4317784599672

Detalii produs : 9116450200 FORMAT - 9116450200 FORMAT
Informații tehnice
atribute
| Tip | găuri oarbe metrice |
|---|---|
| Cu spray de răcire | nu |
| Diametrul cozii | 16 mm |
| Lungime totală | 140 mm |
| Materialul caroseriei | hss |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
