Referințe
Sandvik Coromant:T100-NM105DB-M12X150N1PR
Rubix:d686277
Producator:8330371
EAN:7323227101682


rezumat tehnic
| Filetare | mf 12x1,5 |
|---|---|
| Diametrul filetării | 12 mm |
| Tip | găuri oarbe și străpunse metrice |
Detalii produs : T100-NM105DB-M12X150N1PR SANDVIK - T100-NM105DB-M12X150N1PR SANDVIK
CoroTap™ 100 Straight-Fluted Tapping Tool
Informații tehnice
atribute
| Filetare | mf 12x1,5 |
|---|---|
| Diametrul filetării | 12 mm |
| Tip | găuri oarbe și străpunse metrice |
| Cu spray de răcire | da |
| Direcția filetării | dreapta |
| Diametrul forajului | 10.5 mm |
| Diametrul cozii | 8.6 mm |
| Adaptor de unitate pătrat | 9 mm |
| Adâncimea firului | 21 mm |
| Unghiul helixului | 8 ° |
| Lungime totală | 100 mm |
| Materialul caroseriei | hss-e / pm |
| Nu. de fire pe inch | 16.93 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere