Mașină de filetat Format 16660080, 9116660080
Machine tap D371C vap.FAT M8 HSS-E SL6G
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Format:16660080, 9116660080
Rubix:d804172
Producator:16660080
EAN:4317784536370

Detalii produs : 9116660080 FORMAT - 9116660080 FORMAT
Blind hole machine tap
Design: M3–M10 DIN 371 with reinforced shank. M12–M20 DIN 376 with overflow shank Application: Universal taps with a broad range of metric regulation thread according to DIN 13.
Informații tehnice
atribute
| Tip | găuri oarbe metrice |
|---|---|
| Cu spray de răcire | nu |
| Diametrul cozii | 8 mm |
| Lungime totală | 90 mm |
| Materialul caroseriei | hss |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
