Referințe
Format:15970040, 9115970040
Rubix:d802044
Producator:15970040
EAN:4317784599863

Detalii produs : 9115970040 FORMAT - 9115970040 FORMAT
Informații tehnice
atribute
| Tip | găuri străpunse metrice |
|---|---|
| Cu spray de răcire | nu |
| Diametrul cozii | 4.5 mm |
| Lungime totală | 63 mm |
| Materialul caroseriei | hss |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
