Referințe
Norres:208-0016-0000
Rubix:d534169
Producator:208-0016-0000
EAN:4049645022424

Detalii produs : 20800160000 NORRES - 20800160000 NORRES
Informații tehnice
atribute
| Diametrul de prindere | 19 mm |
|---|---|
| Domeniu de strângere, minim | 16 mm |
| Cantitatea ambalajului | pachet |
| Domeniu de strângere, maxim | 25 mm |
| Lățime | 9 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
