Referințe
Norres:212-0145-2878
Rubix:d532811
Producator:212-0145-2878
EAN:4049645027375

Detalii produs : 21201452878 NORRES - 21201452878 NORRES
Informații tehnice
atribute
| Diametrul de prindere | 155 mm |
|---|---|
| Domeniu de strângere, minim | 145 mm |
| Domeniu de strângere, maxim | 165 mm |
| Lățime | 9 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
