Referințe
Riegler:720/6
Rubix:d543966
Producator:102189
EAN:4047322114455


rezumat tehnic
| Presiune maximă a serviciului | 15 bar |
|---|---|
| Diametrul de legătură | g 1/2 '' |
Detalii produs : 720/6 RIEGLER - 720/6 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1092 g |
|---|---|
| Presiune maximă a serviciului | 15 bar |
| Diametrul de legătură | g 1/2 '' |
| Precizie | güteklasse 1,0 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere