Referințe
Riegler:700/5-K
Rubix:d536440
Producator:102073
EAN:4047322113663


rezumat tehnic
| Presiune maximă a serviciului | 9 bar |
|---|---|
| Diametrul de legătură | g 1/4 '' |
Detalii produs : 700/5-K RIEGLER - 700/5-K RIEGLER
Glycerine pressure gauge G 1/4 vertical 63mm -1/0 bar plastic housing. - for measuring points with high dynamic pressure loads and vibration -
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 153 g |
|---|---|
| Presiune maximă a serviciului | 9 bar |
| Diametrul de legătură | g 1/4 '' |
| Precizie | 2.5 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere