Referințe
Riegler:1119.10
Rubix:d541075
Producator:108083
EAN:4047322403719

Detalii produs : 1119.1 RIEGLER - 1119.1 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 51 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | stecker-ø 37 mm |
| Greutate | 0.06 kg |
| Presiune maximă a serviciului | 16 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
