Referințe
Riegler:KT 13
Rubix:d544214
Producator:107841
EAN:4047322258517

Detalii produs : KT 13 RIEGLER - KT 13 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 141 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | schlauchanschluss lw 13 (1/2') |
| Greutate | 0.141 kg |
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
