Referințe
Riegler:KT 25 SBD
Rubix:d544434
Producator:107870
EAN:4047322259231

Detalii produs : KT 25 SBD RIEGLER - KT 25 SBD RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 291 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | schlauchanschluss lw 25 (1') |
| Greutate | 0.29 kg |
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
