Referințe
Riegler:KT 25 SBS
Rubix:d538105
Producator:107888
EAN:4047322260176

Detalii produs : KT 25 SBS RIEGLER - KT 25 SBS RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 402 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | für schlauch-innen-ø 25 (1') |
| Greutate | 0.386 kg |
| Presiune maximă a serviciului | 16 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
