Referințe
Riegler:243.26/S-E
Rubix:d537147
Producator:115638
EAN:4047322059336

Detalii produs : 243.26/S-E RIEGLER - 243.26/S-E RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 34 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | schlauchtülle lw 9 |
| Greutate | 5.68 kg |
| Presiune maximă a serviciului | 35 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
