Referințe
Riegler:416.08-SL
Rubix:d538323
Producator:107601
EAN:4047322366700

Detalii produs : 416.08-SL RIEGLER - 416.08-SL RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 116 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | schlauch 12x8 (außen-ø 12 mm / innen-ø 8 mm) |
| Presiune maximă a serviciului | 16 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
