Referințe
Riegler:270.802
Rubix:d542030
Producator:107946
EAN:4047322258395

Detalii produs : 270.802Â RIEGLER - 270.802Â RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 31 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | außengewinde m10x1 |
| Greutate | 0.038 kg |
| Presiune maximă a serviciului | 15 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
