Referințe
Riegler:2407.81
Rubix:d538972
Producator:108262
EAN:4047322254977

Detalii produs : 2407.81 RIEGLER - 2407.81 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 462 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | storz-größe 65 (ka 81 mm) |
| Greutate | 0.5 kg |
| Presiune maximă a serviciului | 16 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
