Referințe
Riegler:2402.6638
Rubix:d542376
Producator:108198
EAN:4047322254342

Detalii produs : 2402.6638 RIEGLER - 2402.6638 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 406 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | schlauchstutzen für schaleneinband (drehbar) |
| Greutate | 0.4 kg |
| Presiune maximă a serviciului | 16 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
