Referințe
Parker:45279000
Rubix:d1145104
Producator:45279000


rezumat tehnic
| Conexiunea 1 | 3/8' bspt buitendraad (din 2999 conisch whitworth) |
|---|
Detalii produs : PARKER 45279000 - COUPLINGS PARKER 45279000
Informații tehnice
atribute
| Conexiunea 1 | 3/8' bspt buitendraad (din 2999 conisch whitworth) |
|---|---|
| Temperatura maximă | 100 °C |
| Greutate | 0.032 kg |
| Presiune maximă a serviciului | 35 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere