Referințe
Riegler:3401.6652
Rubix:d537534
Producator:108290
EAN:4047322255455

Detalii produs : 3401.6652 RIEGLER - 3401.6652 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 962 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | schlauch lw 52 (mit schlauchstutzen) |
| Greutate | 1 kg |
| Presiune maximă a serviciului | 16 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
