Referințe
Parker:9085 27 13
Rubix:d1133912
Producator:9085 27 13
EAN:0820099465784

Detalii produs : PARKER 9085 27 13 - COUPLINGS PARKER 9085 27 13
Informații tehnice
atribute
| Conexiunea 1 | wtyk z króćcem do węża (barb connection) |
|---|---|
| Temperatura maximă | 100 °C |
| Greutate | 0.026 kg |
| Presiune maximă a serviciului | 35 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
