Referințe
Riegler:2401.4425
Rubix:d538432
Producator:108174
EAN:4047322255202

Detalii produs : 2401.4425 RIEGLER - 2401.4425 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 143 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | lw 25 (schlauch-id 25 mm) |
| Greutate | 0.1 kg |
| Presiune maximă a serviciului | 16 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
