Referințe
Riegler:243.400-N
Rubix:d539558
Producator:107295
EAN:4047322277198

Detalii produs : 243.400-N RIEGLER - 243.400-N RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 97 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | tülle 6 mm |
| Presiune maximă a serviciului | 35 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
