Referințe
Riegler:2401.8970
Rubix:d541173
Producator:108189
EAN:4047322254250

Detalii produs : 2401.897 RIEGLER - 2401.897 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | schlauch-innen-ø 70 mm |
| Greutate | 0.7 kg |
| Presiune maximă a serviciului | 16 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
