Referințe
Riegler:2405.6631
Rubix:d536573
Producator:108240
EAN:4047322254755

Detalii produs : 2405.6631 RIEGLER - 2405.6631 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 314 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | storz-größe 52-c (ka 66 mm) |
| Greutate | 0.3 kg |
| Presiune maximă a serviciului | 16 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
