Referințe
Riegler:3407.51
Rubix:d537115
Producator:108357
EAN:4047322256827

Detalii produs : 3407.51 RIEGLER - 3407.51 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | storz-blindkupplung (storz-größe 38) |
| Greutate | 0.5 kg |
| Presiune maximă a serviciului | 16 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
