Referințe
Riegler:3403.89212
Rubix:d545335
Producator:108317
EAN:4047322256292

Detalii produs : 3403.89212 RIEGLER - 3403.89212 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1118 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | g 2 1/2 ag |
| Greutate | 1.1 kg |
| Presiune maximă a serviciului | 16 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
