Referințe
Riegler:3401.8138
Rubix:d545211
Producator:108291
EAN:4047322255462

Detalii produs : 3401.8138 RIEGLER - 3401.8138 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | schlauchstutzen (schlauch-innen-ø 38 mm / lw 38) |
| Greutate | 1.4 kg |
| Presiune maximă a serviciului | 16 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
