Referințe
Riegler:3406.8165
Rubix:d545166
Producator:108350
EAN:4047322256759

Detalii produs : 3406.8165 RIEGLER - 3406.8165 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | flansch dn 65 |
| Greutate | 3.9 kg |
| Presiune maximă a serviciului | 16 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
