Referințe
Riegler:3405.13389
Rubix:d538824
Producator:108346
EAN:4047322256711

Detalii produs : 3405.13389 RIEGLER - 3405.13389 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 4709 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | storz-größe 110-a/75-b |
| Greutate | 4.5 kg |
| Presiune maximă a serviciului | 16 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
