Referințe
Riegler:270.611
Rubix:d537331
Producator:107932
EAN:4047322258241

Detalii produs : 270.611Â RIEGLER - 270.611Â RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 8 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | m10x1 ag |
| Greutate | 0.008 kg |
| Presiune maximă a serviciului | 15 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
