Referințe
Riegler:270.02
Rubix:d545177
Producator:107912
EAN:4047322257978

Detalii produs : 270.02 RIEGLER - 270.02 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 57 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | schlauchtülle 45° |
| Greutate | 0.062 kg |
| Presiune maximă a serviciului | 15 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
