Referințe
Mecaline:880694
Rubix:141119
EAN:3660338340420

Documente
Detalii produs : 880694 MECALINE Fluid Power - 880694 EN CUPLA BSPT EXTERIOR R 1/4
Material: Anti-corrosion carbonitrided steel. Flow diameter: 5.5 mm, European Profile. Flow rate : 833 l/min at 6 bar with Delta P 10%. Nominal pressure : 12 bar. Temperature : -15 °C to + 70 °C.
Informații tehnice
atribute
| Conexiunea 1 | 1/4 |
|---|---|
| Profil | b |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere