Referințe
Riegler:270.902
Rubix:d544819
Producator:107952
EAN:4047322258487

Detalii produs : 270.902Â RIEGLER - 270.902Â RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 17 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | für schlauch-innen-ø 8,9 mm |
| Greutate | 0.018 kg |
| Presiune maximă a serviciului | 15 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
